Beli cleaner degreaser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meguiar's Pembersih Mesin Super DegreaserDeskripsi:Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
- Bright Clean Semi Solvent DegreaserDeskripsi:Semi Solvent Cleaner, adalah produk semi solvent, berbasis aliphatichydrocarbon, surfactant, alkaline builders danwater solubel solvent.Semi Solvent Cleaneryang diformulasikan untuk proses pembersihan, yaitu membersihkan, dan mengangkat berbagai kotoran (grease, sludge, minyak,oil, dan hydrocarbon lainnya) yang melekat pada semua jenis permukaan logam (hard metal atausoft metal), glass, concrete, dan aman untuk permukaan aluminum.Efektif untuk membersihkan rubberdeposit pada landasan pesawat terbang.
- Bright Clean Super DegreaserDeskripsi:Super Degreaser adalah produk cleaner yang konsentrate, larut dalam air dan berfungsi sebagai degreaser.Super Degreaser diformulasikan untuk proses pembersihan, yaitu menghilangkan dan mengangkat berbagai kotoran seperti grease, minyak, lemak, oil, dan hydrocarbon lainnya yang melekat pada permukaan material.Dengan kandungan metal protection corrosion inhibitor, produk, Super Degreaser Sangat aman untuk berbagai jenis metal/logam dan material lainnya seperti karet, vinyl, plastic, permukaan cat, beton (concrete), dan lain sebagainya.Super Degreaser aman, efektif digunakan sebagai pembersih dan tidak mencemarkan lingkungan (environmental friendly) degreasing agentsatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- SC Johnson Degreaser Break UpDeskripsi:Break Up adalah cairan pembersih yang sangat efektif dan ampuh untuk mengangkat kotoran minyak, lemak, gemuk dari permukaan benda keras, dianjurkan untuk dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan, pabrik pemrosesan makanan, supermarket, restoran, cafetaria, mobil pengangkut makanan/daging. Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian, 1:60 untuk pembersihan ringan, 1:40 untuk pembersihan normal, 1:20 untuk pembersihan berat.Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian:1. Pembersihan ringan 1: 602. Pembersihan normal 1: 403. Pembersihan berat 1 : 20atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- KETECA Waterworks Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Heavy Duty DegreaserSURFACTANT BASED CLEANERSurfactant Based Cleaner/Degreaser (Non-Butyl)Heavy Duty Degreaser Concentrate offers a safer alternative to hazardous cleaning chemicals, such as mineral spirits, butyl-based products, caustics and alkaline detergents. Heavy Duty Degreaser Concentrate aqueous solution offers a non-hazardous alternative for a range of industries including industrial maintenance, machining, mining, automotive manufacturing and printing.- Replaces hazardous chemicals.- Quickly removes grease, oils, carbon, ink, and other organic deposits.- Contains no hazardous glycol ethers and is environmentally responsible.- Does not contain any phosphates, caustics, chlorinated solvents, or silicone to interfere with the new coatings or paint.- Safe for use in and around CNC machines and will not cause coolant fowling or corrosion inhibitor breakdown.Unlike traditional chemistries such as mineral spirits, high alkaline or hazardous chemicals, Water Works uses the power of water. This technology is safe for the material being cleaned, the trained worker and is environmentally responsible. Heavy Duty Degreaser Concentrate is packaged in concentrated form for cost effectiveness.Water Works Heavy Duty Degreaser can be used on any surface compatible with water.- Aluminium- Concrete- Acrylic- Stainless Steel- Tin- Titanium- Painted Surfaces- Copper- Carbon Steel- Vinyl- Rubber- Bronze- Viton- Brassatribut:
- Applications: Dilution (water to HDDC)
- Spray and Wipe: Full Strength to 5:1
- Parts Washing: 2:1 to 4:1
- Ultrasonic Cleaning: 7:1
- Pressure Washing: 10:1 to 20:1
- Compatible With: Aluminium, Concrete, Acrylic, Stainless Steel, Tin, Titanium, Painted Surfaces, Copper, Carbon Steel, Vinyl, Rubber, Bronze, Viton, Brass
- Volume (ml): 3875
- BESTKP DegreaserDeskripsi:Degreaser adalah Heavy Duty Cleaner yang mengandung non-ionic detergent bersifat water based yang mampu melarutkan kotoran berminyak, tidak mudah terbakar dan dapat diuraikan oleh bakteri sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.Cara Pemakaian- Oleskan Degreaser ke tempat yang akan dibersihkan secara merata.- Tunggu beberapa saat agar cairan bereaksi.- Kemudian gosok dengan kain atau mop yang sudah diperas guna mengikis noda lemak/minyak yang menempel.- Bilas dengan air bersih.atribut:
- Liquid Color: Blue
- Product Form: Liquid
- Best Grease Oil CleanerDeskripsi:Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
- KLENCO Food Grade Cleaner & Degreaser Concentrated Action 130Deskripsi:ACTION 130 Food Safe Cleaner DegreaserProduct DescriptionACTION 130 is a versatile non-butyl detergent that effectively removes oil and greasy soil from most hard surfaces. Using an USDA Category A-1 approved formulation, ACTION130 can be
- Meguiar's All Purpose CleanerDeskripsi:Meguiar's All Purpose Cleaner is a versatile cleaner for both exterior and interior surfaces. Its superior foaming action gently lifts the dirt away from carpet, upholstery, vinyl and even leather.
- CRC Hydroforce Industrial Strength DegreaserDeskripsi:HYDROFORCE INDUSTRIAL STRENGTH DEGREASER, 18 WT OZModel#: 14414DESCRIPTION:An aqueous cleaner with the powerful performance of a solvent. Removes heavy deposits of grease, oil & dirt. Biodegradable, concentrated, non-abrasive & non-flammable. Use caution on soft metals & painted surfaces.APPLICATIONS:Tools, Grills, Tires, Engines, Drives, Motors, Shop Equip, Lawn Equip, Fabric, Floors, Appliances, Vents, Tubs, Sinks, Showers, Plastic, Fiberglass, Canvas, Vinyl, Pressure Washers, Vehicle Washing, Walls, Chrome, Stainless Steel, Polished Metals, etc.
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- ECOLAB Oven Cleaner and Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Pembersih khusus berbahan Alkali untuk memberihkan kerak karbon / minyak pada Griddle, oven, deep fat fryer, dllatribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- ERGENE Degreaser Water BasedDeskripsi:ERGENE ER. 801 Degreaser Water Based US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Pembersih Noda Gemuk Pelumas Berbasis Air Dengan Penetrasi yang tinggi untuk membersihkan kerak - kerak, minyak, gemuk, Oli, kotoran debu dsb, Pada mesin spare parts, lantai produksi, dsb. Produk berbahan kimia lainnya. Dapat dicampur air 1: 40-80. Aman untuk semua permukaan metal. Catatan : Untuk Noda Yang Susah Dibersihkan Dapat Menggunakan ER.801.Degreaser Emulsi dan ER.801 Solven.
- WD-40 Specialist DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dllatribut:
- Volume (ml): 450
- Solubility in Water: Complete
- Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
- KIM Metal BrightenerDeskripsi:Mengkilapkan kembali logam terutama untuk jenis logam seperti : stainless steel, aluminium & tembagaCara Pemakaian :Tuangkan pada kain lap, kemudian gosok permukaan logam sampai bersih dan kembali berkilat, pemakaian Murni.atribut:
- Characteristics: Liquid
- CRC HydroForce All Purpose DegreaserDeskripsi:HYDROFORCE ALL PURPOSE DEGREASER, 32 FL OZModel#: 14407DESCRIPTION:Versatile aqueous-based cleaner for all routine cleaning tasks. Cleans three times the surface area as competing aqueous cleaners. Quickly removes grease, oil and dirt.APPLICATIONS:Tools, Grills, Tires, Engines, Drives, Motors, Shop Equip, Lawn Equip, Fabric, Floors, Appliances, Vents, Tubs, Sinks, Showers, Plastic, Fiberglass, Canvas, Vinyl, Pressure Washers, Vehicle Washing, Walls, Chrome, Stainless Steel, Polished Metals, Glass,atribut:
- Net Fill: 32 Fl Oz
- Appearance: Clear Purple Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
- Propellant: None
Daftar Harga cleaner degreaser Terbaru March 2026
| Meguiar's Pembersih Mesin Super Degreaser | Rp88.900 |
| Bright Clean Semi Solvent Degreaser | Rp269.900 |
| Bright Clean Super Degreaser | Rp199.900 |
| SC Johnson Degreaser Break Up | Rp229.900 |
| KETECA Waterworks Heavy Duty Degreaser | Rp969.900 |
| BESTKP Degreaser | Rp43.900 |
| Best Grease Oil Cleaner | Rp80.900 |
| KLENCO Food Grade Cleaner & Degreaser Concentrated Action 130 | Rp249.900 |
| Meguiar's All Purpose Cleaner | Rp159.900 |
| CRC Hydroforce Industrial Strength Degreaser | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/KETECA%20Waterworks%20Heavy%20Duty%20Degreaser/P102125533-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Hydroforce%20Industrial%20Strength%20Degreaser/P102075999-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Degreaser%20Water%20Based/hwP104788644-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Degreaser/8fP104720303-5.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20HydroForce%20All%20Purpose%20Degreaser/P102076026-1.jpg)